HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VNMA 160408, CBN (0°), Schneidkantenausführung M

Artikel-Nr.: 255598 M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte VNMA 160408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte BUX220
    Schneidstoff CBN
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung M
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,25 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 200 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255598 M
    EAN / GTIN 4045197818010
    Herstellernummer 255598 M

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einwegausführung.
    • Einschneidig.

    Hinweis:

    Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb