{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMA 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | BUX220 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schneidkantenausführung | M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer |
255586 M
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197817655
Kopieren |
|
Herstellernummer |
255586 M
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |