{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNGA 120416 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | BU7220 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 140 m/min | |
Schneidkantenausführung | G | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255421 G | |
EAN / GTIN | 4045197895257 | |
Herstellernummer | 255421 G | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |