Klemmdrehhalter-Satz, rechts, Schaftgröße: 20mm

Artikel-Nr.: 255130 20
Rabatt
161.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610; Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610; Werksnorm
ISO-Code Halter PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 25 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Ersatzteil 259981 2
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255130 20
EAN / GTIN 4045197941725
Herstellernummer 255130 20

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb