Klemmdrehhalter-Satz 32 mm

Artikel-Nr.: 255120 32
Rabatt
142.00 CHF
Setpreis 2 Stück (CHF 61.75 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 28.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
ISO-Code Halter PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..; DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Ersatzteil 259981 9
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255120 32
EAN / GTIN 4062406609412
Herstellernummer 255120 32

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb