{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA4515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | STD | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4,2 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,7 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 360 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252114 CA4515 | |
Herstellernummer | TJH08351 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |