{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 240 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252072 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765057 | |
Herstellernummer | 252072 HB7130-2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Spanbrecher | VM | VM |
Hauptanwendung | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min |
Toleranz | M | M |