Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HU7305

Artikel-Nr.: 252070 HU7305

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNGG 080408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HU7305
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher AM
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 400 m/min - 600 m/min
Beschichtung unbeschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252070 HU7305
Herstellernummer 252070 HU7305

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Graphit, GFK, CFK
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb