KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte CA510

Artikel-Nr.: 252015 CA510
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA510
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher WP
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 1,2 mm
Vorschub f 0,06 mm/U - 0,42 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252015 CA510
EAN / GTIN 4960664700592
Herstellernummer TAA08606

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb