KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR005S

Artikel-Nr.: 252012 PR005S
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080404
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte PR005S
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung S
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher MQ
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,03 mm/U - 0,13 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 90 m/min
    Beschichtung Megacoat Hard
    Anzahl Wechsel/Schneiden 6
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 252012 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836833
    Herstellernummer TLH08626

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb