{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC8150 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | F3P | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 180 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | WNMG 080408-F3P IC8150 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251991 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319361 | |
Herstellernummer | 5566847 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Sorte: IC8150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 17.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Schneidstoff | HM | HM |
Spanbrecher | F3P | SS |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,25 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Hauptanwendung | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 180 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |