{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 290 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251962 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820136 | |
Herstellernummer | 251962 HB7120-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7120-1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 12.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 290 m/min | 90 m/min - 290 m/min |