GARANT Stahl-Bohrstange A.. MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 40/08 mm

Artikel-Nr.: 251937 40/08
Rabatt
377.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 40 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A40T MWLNR/L08
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Spannhöhe L2 38,5 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Schrauben-Set 259023 3
Unterlegplatte 259031 41
Spannpratze 259038 12
Stift 259049 5
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251937 40/08
EAN / GTIN 4045197651464
Herstellernummer 251937 40/08

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb