GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/08 mm

Artikel-Nr.: 251923 20/08
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter MWLNR/L 2020X08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 95 mm
Unterlegplatte 259033 6
Spannpratze 259038 18
Schraube für Spannpratze 259021 6
Stift 259049 7
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251923 20/08
EAN / GTIN 4062406734688
Herstellernummer 251923 20/08

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb