{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7410-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | Ti | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | TAM | |
Toleranz | G | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 70 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251804 HB7410-1 | |
Herstellernummer | 251804 HB7410-1 |