GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2

Artikel-Nr.: 251802 HB7130-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 240 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251802 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406765040
Herstellernummer 251802 HB7130-2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb