VNMG 160408 IC8150

Artikel-Nr.: 251791 IC8150
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte IC8150
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher F3P
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,24 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 180 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Herstellerbezeichnung VNMG 160408-F3P IC8150
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251791 IC8150
EAN / GTIN 7291075326109
Herstellernummer 5560584

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VNMG 160408  IC8150

VNMG 160408 IC8150

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  30.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  15.65
ab 10  St.
CHF  13.05
Eckenradius 0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Schneidstoff HM
Schnittbedingung kontinuierlich
Hauptanwendung P
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 180 m/min - 400 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb