{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC8150 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | F3P | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,24 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 180 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | VNMG 160404-F3P IC8150 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251790 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075326086 | |
Herstellernummer | 5560582 |