{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PV720 | |
Schneidstoff | Cermet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PQ | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 520 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251752 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726455 | |
Herstellernummer | TLD07872 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |