GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 251734 HB7140-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher VS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251734 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315339
Herstellernummer 251734 HB7140-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb