GARANT Klemmdrehhalter MVVNN 93°, für Wendeschneidplatten VN.., neutral, Schaft- / Plattengröße 32/16 mm

Artikel-Nr.: 251712 32/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MVVNN 3225P16
passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 12,5 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 45 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 170 mm
Unterlegplatte 259031 39
Schraube für Unterlegplatte 259025 3
Spannpratze 259038 2
Schraube für Spannpratze 259021 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251712 32/16
EAN / GTIN 4045197928269
Herstellernummer 251712 32/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb