Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7415

Artikel-Nr.: 251544 HB7415

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7415
Schneidstoff HM
Hauptanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher TIM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 70 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251544 HB7415
Herstellernummer 251544 HB7415

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb