KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

Artikel-Nr.: 251474 CA025P
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte CA025P
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher PQ
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 m/min - 435 m/min
    Beschichtung CVD
    Anzahl Wechsel/Schneiden 6
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251474 CA025P
    EAN / GTIN 4960664857609
    Herstellernummer TMH00047

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb