KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 190612, für Schruppbearbeitung, Sorte CA125P

Artikel-Nr.: 251368 CA125P
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  33.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  27.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 190612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte CA125P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PH
Schnitttiefe ap 1 mm - 11 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 140 m/min - 330 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251368 CA125P
EAN / GTIN 4960664015658

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb