KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte CA115P

Artikel-Nr.: 251363 CA115P
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  22.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  18.35 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 150612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte CA115P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PH
Schnitttiefe ap 1 mm - 11 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 170 m/min - 380 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251363 CA115P
EAN / GTIN 4960664041176

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb