{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251222 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820631 | |
Herstellernummer | 251222 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 7.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 7.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Spanbrecher | VM | SM | MM | PM | VM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Hauptanwendung | M | P | M | P | M |