KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA115P

Artikel-Nr.: 251164 CA115P
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA115P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PQ
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 180 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251164 CA115P
EAN / GTIN 4960664041015

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb