KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR015S

Artikel-Nr.: 251162 PR015S
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PR015S
Schneidstoff HM
Hauptanwendung S
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MQ
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,18 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 25 m/min - 70 m/min
Beschichtung Megacoat Hard
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251162 PR015S
EAN / GTIN 4960664837373
Herstellernummer TLJ05226

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb