GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 251117 25/12
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PSSNR/L 2525X12
passende Wendeschneidplatte SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 105 mm
Unterlegplatte 259031 46
Kniehebel 259015 15
Kniehebelschraube 259018 15
Feder 259046 4
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251117 25/12
EAN / GTIN 4062406733858
Herstellernummer 251117 25/12

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 − 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb