GARANT Klemmdrehhalter PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/15 mm

Artikel-Nr.: 251113 25/15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PSSNR/L 2525M15
passende Wendeschneidplatte SN.. 1506..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 37
Kniehebel 259015 12
Kniehebelschraube 259018 11
Feder-Set 259044 6
Federstift-Set 259047 4
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251113 25/15
EAN / GTIN 4045197656797
Herstellernummer 251113 25/15

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb