GARANT Klemmdrehhalter PSKNL 75°, für Wendeschneidplatten SN.., links, Schaft- / Plattengröße 32/15 mm

Artikel-Nr.: 251111 32/15
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PSKNR/L 3232P15
passende Wendeschneidplatte SN.. 1506..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 37
Kniehebel 259015 12
Kniehebelschraube 259018 11
Feder-Set 259044 6
Federstift-Set 259047 4
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Plandrehen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251111 32/15
EAN / GTIN 4045197650832
Herstellernummer 251111 32/15

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb