GARANT Klemmdrehhalter PSKNR 75°, für Wendeschneidplatten SN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 40/19 mm

Artikel-Nr.: 251110 40/19
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 40 mm
Plattengröße 19 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PSKNR/L 4040S19
passende Wendeschneidplatte SN.. 1906..
Funktionsbreite L4 50 mm
Kopflänge L1 45 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Unterlegplatte 259031 16
Kniehebel 259015 1
Kniehebelschraube 259018 1
Feder-Set 259044 1
Federstift-Set 259047 1
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Plandrehen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251110 40/19
EAN / GTIN 4062406063153
Herstellernummer 251110 40/19

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb