{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | KNUX 160410L | |
Eckenradius | 1 mm | |
Sorte | HBX130 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MG | |
Spanleitstufe | 3,2 mm | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,7 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251098 HBX130 | |
Herstellernummer | 251098 HBX130 |