GARANT Stahl-Bohrstange A.. CKUNR 93°, für Wendeschneidplatten KNUX, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 251016 25/16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A25T CKUNR/L16
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte KNUX 1604.. R/L
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 36 mm
    Mittenversatz L3 20,5 mm
    Spannhöhe L2 23 mm
    Gesamtlänge L 300 mm
    Spannpratze 259038 17
    Schraube für Pratze 259021 3
    Feder-Set 259044 3
    Pin 259049 4
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251016 25/16
    EAN / GTIN 4045197711571
    Herstellernummer 251016 25/16

    Beschreibung

    Hinweis:

    Mit KNUX 1604..L Wendeplatte verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb