GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150412, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 250869 HB7010-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 6 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 375 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250869 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197949202
Herstellernummer 250869 HB7010-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb