{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150612 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | IC6015 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | M3M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,17 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | DNMG 150612-M3M IC6015 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250811 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075305159 | |
Herstellernummer | 5510257 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Sorte: IC6015
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 22.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 18.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 15.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sorte | IC6015 | HB7120-1 |
Vorschub f | 0,17 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U |
Hauptanwendung | M | M |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |