{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150612 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PS | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 435 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250798 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676668 | |
Herstellernummer | TAB02457 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA515
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 15.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 18.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 15.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 1,2 mm | 1,2 mm |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Spanbrecher | PS | SM |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |