HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HBT130

Artikel-Nr.: 250787 HBT130
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HBT130
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MR
Schnitttiefe ap 2 mm - 6 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,55 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 40 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250787 HBT130
EAN / GTIN 4062406261641
Herstellernummer 250787 HBT130

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HBT130

HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HBT130

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  11.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  18.70
ab 10  St.
CHF  15.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  19.20
ab 10  St.
CHF  16.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18.70 CHF
CHF  9.20
ab 10  St.
15.60 CHF
CHF  9.20
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4
Eckenradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150612 DNMG 150612 DNMG 150612 DNMG 150612
Schneidstoff HM HM HM HM
Schnitttiefe ap 2 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Sorte HBT130 HB7120-1 HB7140-1 HB7130-2
Hauptanwendung M M M M

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb