GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 250765 HB7020

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.85 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  17.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150612
    Eckenradius 1,2 mm
    Sorte HB7020
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher WSM
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
    Vorschub f 0,3 mm/U - 0,45 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 350 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250765 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948748
    Herstellernummer 250765 HB7020

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb