GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 250763 HB7020

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.95 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  17.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150608
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher WSM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 350 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250763 HB7020
EAN / GTIN 4045197948731
Herstellernummer 250763 HB7020

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  20.95
ab 10  St.
CHF  17.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18.70 CHF
CHF  9.10
ab 10  St.
15.60 CHF
CHF  9.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  18.70
ab 10  St.
CHF  15.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18.70 CHF
CHF  9.10
ab 10  St.
15.60 CHF
CHF  9.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
80 Stück sofort lieferbar
CHF  11.60
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen kontinuierlich stark unterbrochen leicht unterbrochen
Spanbrecher WSM SM SM SM PM
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,45 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb