{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 110408 | |
Sorte | HB7035 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | SM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 240 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250754 HB7035 | |
Herstellernummer | 250754 HB7035 |