KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

Artikel-Nr.: 250696 CA025P
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150604
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte CA025P
    Schneidstoff HM
    Beschichtung CVD
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher PQ
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 m/min - 435 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250696 CA025P
    EAN / GTIN 4960664857395
    Herstellernummer TMH00026

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb