GARANT für Wendeschneidplatten DD.. DDJNR 93°, rechts, Schaft- / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 250630 20/11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DDJNR/L 2020X11
passende Wendeschneidplatte DN.. 1104..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 95 mm
Unterlegplatte 269007 1
Schraube für Unterlegplatte 259027 3
Pratze, Schraube, Feder 259036 23
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250630 20/11
EAN / GTIN 4067263122173
Herstellernummer 250630 20/11

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb