GARANT Stahl-Bohrstange A.. PDUNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 50/15 mm

Artikel-Nr.: 250627 50/15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 50 mm
    Plattengröße 15 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A50U PDUNR/L15
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 63 mm
    Mittenversatz L3 35 mm
    Spannhöhe L2 48 mm
    Gesamtlänge L 350 mm
    Unterlegplatte 259031 28
    Kniehebel 259015 8
    Kniehebelschraube 259018 7
    Feder-Set 259044 2
    Federstift-Set 259047 2
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250627 50/15
    EAN / GTIN 4062406060848
    Herstellernummer 250627 50/15

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb