GARANT Stahl-Bohrstange A.. PDUNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 250626 20/11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A20Q PDUNR/L11
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte DN.. 1104..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
    Mittenversatz L3 16 mm
    Spannhöhe L2 19 mm
    Gesamtlänge L 180 mm
    Kniehebel 259015 10
    Kniehebelschraube 259018 12
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250626 20/11
    EAN / GTIN 4045197650580
    Herstellernummer 250626 20/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb