• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GARANT Eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 250615 16/11

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DDJNR/L 1616X11
passende Wendeschneidplatte DN.. 1104..
Funktionsbreite L4 22 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 81 mm
Unterlegplatte 269007 1
Schraube für Unterlegplatte 259027 3
Pratze, Schraube, Feder 259036 8
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250615 16/11
EAN / GTIN 4045197927323
Herstellernummer 250615 16/11

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb