KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte CA125P

Artikel-Nr.: 250492 CA125P
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.95 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte CA125P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PX
Schnitttiefe ap 1 mm - 11 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,9 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 140 m/min - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250492 CA125P
EAN / GTIN 4960664013999

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb