GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160624, für Grobzerspanung, Sorte HB7140-1

Artikel-Nr.: 250462 HB7140-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  23.05 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  19.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 160624
    Eckenradius 2,4 mm
    Sorte HB7140-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher VR
    Schnitttiefe ap 2 mm - 8 mm
    Vorschub f 0,2 mm/U - 0,8 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 40 m/min - 180 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250462 HB7140-1
    EAN / GTIN 4045197928108
    Herstellernummer 250462 HB7140-1

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb