{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 160616 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VR | |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250460 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928085 | |
Herstellernummer | 250460 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160616, für Grobzerspanung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 18.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 18.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Sorte | HB7140-1 | HB7020 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |