{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PH | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 10 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 430 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250371 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675357 | |
Herstellernummer | TAB00911 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 11.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 11.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 11.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen | Schruppen |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M |